SF601SGAF PP20010001
3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 600
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SF601SGAF-EU
Rubix:1903360
Hersteller:7100112717
EAN:0051131273139





Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : SF601SGAF PP20010001
3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 sind halbrandlose Brillen mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie und Bügeln mit fester Länge über den Ohren.
Das 3M™ H8 Kopfhalterungsset bietet Schutz vor Stößen, UV-Strahlung, geschmolzenem Metall und Flüssigkeitsspritzern. Das Kopfhalterungsset beinhaltet die 3M™ H8 Kopfhalterung und ein 3M™ Visier Serie WP96. Die H8 Kopfhalterung verfügt über ein hochfestes Thermoplast-Oberkopfband, das über einen großen Temperaturbereich einen zuverlässigen Aufprallschutz gewährleistet. Die Kopfhalterung verfügt zum besseren Halt und Tragekomfort über ein Oberkopfband mit fünf möglichen Einstellungen und einen Kunststoff-Kopfbügel mit einstellbarem Pinlock-Verschluss. Er zeichnet sich auch durch ein einzigartiges System aus, das es ermöglicht, das Visier in wenigen Sekunden auszutauschen. Das Visier besteht aus 1,8 mm dickem transparenten Polycarbonat und bietet hervorragenden Schutz.
Stärken
• Robuste, halbrandlose 3M™ SecureFit™ Schutzbrille mit Doppelgläsern für optimale optische Leistung
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Erhältlich mit polarisierten und grünen IR-Filtern
• Die Wraparound-Form verhindert das Abrutschen
• Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Anwendungen
Baugewerbe - Montage - Reparatur und Betrieb (MRO) - Schweißerschutz - Öl & Gas
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std