Referenzen
Fluro:GILRSW 8 RR
Rubix:711771




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
Produktdetails : GILRSW 8 RR Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf
Material Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
Material Lagerschale: rostfreier Stahl 1.4571 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Material Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 12 mm
Länge bis Mitte Auge: 36 mm
Material Lagerschale: rostfreier Stahl 1.4571 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Material Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 12 mm
Länge bis Mitte Auge: 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | girsw..rr |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Länge | 48 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std