SA 17 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SA 17 C
Rubix:15394
Hersteller:22069
EAN:7316577002563
SA 17 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Kopfdurchmesser47 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SA 17 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht190 g
Innendurchmesser17 mm
Kopfdurchmesser47 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesa
Innengewindem 16
Dyn. Tragzahl22,4 N
Länge94 mm
Außendurchmesser47 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
60,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std