GIR 30-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR30-DO
Rubix:12782
Hersteller:0066355390000
EAN:4012802526899
GIR 30-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser73 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 30-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)146,5x73x30 mm
Gewicht der Verpackung978 g
Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser73 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegir..-do
Außendurchmesser47 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
82,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,13 € inkl. MwSt.