GAB 6 Gelenkkopf kugelgelagert AG
FLURO® Gelenkkopf GAB Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GAB 6
Rubix:3836204
Hersteller:FAR0060320201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl, gehärtet, verzinkt, lauffläche feinstbearbeitet<br/> innenring: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen<br/> wälzkörper: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 9 mm<br/>länge bis mitte auge: 36 mm |
Dokumente
Produktdetails : GAB 6 Gelenkkopf kugelgelagert AG
Gelenkköpfe Maßreihe K mit Außengewinde und integrierter Pendelkugellagerung für den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten.
Gehäuse: Vergütungsstahl, gehärtet, verzinkt, Lauffläche feinstbearbeitet
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen
Wälzkörper: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 36 mm
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen
Wälzkörper: Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl, gehärtet, verzinkt, lauffläche feinstbearbeitet<br/> innenring: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen<br/> wälzkörper: wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 9 mm<br/>länge bis mitte auge: 36 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gab |
| Länge | 46 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage