Referenzen
INA:GAKL6-PB-A
Rubix:447945
Hersteller:0066334390000
EAN:4012802524178


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAKL 6-PB-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Typ M, offene Ausführung
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,49 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gakl..-pb |
| Länge | 46 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen