Referenzen
Fluro:GA 18
Rubix:857859




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | vergütungsstahl c22, sondermessing cuzn38al1, wälzlagerstahl 100cr6 |
Dokumente
Produktdetails : GA 18 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf GA 14
Material Gehäuse: Vergütungsstahl C22, geschmiedet, verzinkt
Material Lagerschale: Sondermessing CuZn38AI1
Material Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 23 mm
Länge bis Mitte Auge: 72 mm
Material Lagerschale: Sondermessing CuZn38AI1
Material Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 23 mm
Länge bis Mitte Auge: 72 mm
Anwendungen
Besonders für axiale Belastungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | vergütungsstahl c22, sondermessing cuzn38al1, wälzlagerstahl 100cr6 |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ga |
| Dyn. Tragzahl | 19500 N |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Länge | 95 mm |
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage