Referenzen
INA:GIL17-DO
Rubix:119671
Hersteller:0066351800000
EAN:4012802526417


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIL 17-DO (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 248 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gil..-do |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std