SAKB 10 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SAKB 10 F
Rubix:15426
Hersteller:SAKB 10 F
EAN:7316577003737
SAKB 10 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstofflagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAKB 10 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Stärken

- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstofflagerstahl
Lagerspielcn
Seriesakb
Innengewindem 10
Länge64 mm
Außendurchmesser29 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
31,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std