GAR 20-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAR20-DO-2RS
Rubix:12111
Hersteller:0066340360000
EAN:4012802524987
GAR 20-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser53 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAR 20-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, abgedichtete Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)104,5x53x20 mm
Gewicht der Verpackung330 g
Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser53 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegar..-do-2rs
Länge104,5 mm
Außendurchmesser35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
46,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std