BX0800 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0800
Rubix:1361203
EAN:4010858977993

Produktdetails : BX0800 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 345 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx80 |
| Außenlänge | 2101 mm |
| Innenlänge | 2032 mm |
| Richtlänge | 2077 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage