832082 Maschinengewindebohrer SL M4x0,7 HSSE STEAM DIN371 6H

Edelstahl-Maschinengewindebohrer spiralförmigen Rillen 35° HSS-E Dampf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:832082
Rubix:3239860
EAN:3660338050039
832082 Maschinengewindebohrer SL M4x0,7 HSSE STEAM DIN371 6H
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Gewinde0,7 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 832082 Maschinengewindebohrer SL M4x0,7 HSSE STEAM DIN371 6H


Maschinengewindebohrer aus Edelstahl mit spiralförmigen Spannuten 35° HSSE Dampf Metrische Gewinde.
Maschinenhahn Met Fine M4x70 HSSe Dampf DIN 371 6H
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Gewinde0,7 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungsteam
Gewindeschneidenmetrisch
Durchmesser der Bohrung3,3 mm
Schaftdurchmesser4,5 mm
Antriebsvierkant3,4 mm
Steigungswinkel35 °
DIN-Normdin 371
Nutzlänge7 mm
Gesamtlänge63 mm
Toleranz6h
9,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std