844833 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C
GEWINDEBOHRER, METRISCH - SPIRALNUT - HSSE - STAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:844833
Rubix:3266986
EAN:3660338071959




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 844833 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C
Metrischer Grobgewindebohrer hsse blank spiralgenutet
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | poliert |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Antriebsvierkant | 2,7 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 6 mm |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage