MASCHINENGEWINDEBOHRER HSSE DIN371 M10 Maschinengewindebohrer HSSE DIN371 M10
GEWINDEBOHRER, METRISCH - SPIRALNUT - HSSE - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:844655
Rubix:3112635
EAN:3660338072352




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : MASCHINENGEWINDEBOHRER HSSE DIN371 M10 Maschinengewindebohrer HSSE DIN371 M10
Metrischer Grobgewindebohrer hsse Edelstahl Spiralnute
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | geschliffener |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Antriebsvierkant | 8 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 16 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std