832110 Maschinengewindebohrer SL M8x1,25 HSS-E DIN 371 6H

Maschinen-gewindebohrer mit spiralförmigen hinterschliffen 35° hss-e

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:832110
Rubix:3239358
EAN:3660338050268
832110 Maschinengewindebohrer SL M8x1,25 HSS-E DIN 371 6H
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Gewinde1,25 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 832110 Maschinengewindebohrer SL M8x1,25 HSS-E DIN 371 6H


Metrisches Gewinde.
Maschinengewindebohrer Met Fine M8x125 HSS-E DIN 371 6H
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Gewinde1,25 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungnein
Gewindeschneidenmetrisch
Durchmesser der Bohrung6,8 mm
Schaftdurchmesser8 mm
Antriebsvierkant6,2 mm
Steigungswinkel35 °
DIN-Normdin 371
Nutzlänge12 mm
Gesamtlänge90 mm
Toleranz6h
69,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
82,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage