861466 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI

Metrisch - Spiralnut - HSS 3% Vanadium - Multi-Material

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861466
Rubix:3266970
EAN:3660338162695
861466 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser22 mm
Gewinde2,5 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861466 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI


Metrisch - Spiralnut, Spannut - HSS 3 % Vanadium - Multi-Material Metrische Gewindebohrer.
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser22 mm
Gewinde2,5 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungverdampft
Gewindeschneidenmetrisch
Schaftdurchmesser18 mm
Antriebsvierkant14,5 mm
Steigungswinkel40 °
DIN-Normdin 376
Nutzlänge25 mm
Gesamtlänge140 mm
Toleranz6h
136,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage