832111 Maschinengewindebohrer SL M10x1,5 HSS-E DIN 371 6H
Maschinen-gewindebohrer mit spiralförmigen hinterschliffen 35° hss-e
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:832111
Rubix:3239302
EAN:3660338050275


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Dokumente
Produktdetails : 832111 Maschinengewindebohrer SL M10x1,5 HSS-E DIN 371 6H
Metrisches Gewinde.
Maschinengewindebohrer Met Fine M10x150 HSS-E DIN 371 6H
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | nicht |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Antriebsvierkant | 8 mm |
| Steigungswinkel | 35 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 14 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
104,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage