832137 Maschinengewindebohrer DIN376 HSS Form C
Metrischer Gewindebohrer – spiralförmig – HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:832137
Rubix:3267097
EAN:3660338050510


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 832137 Maschinengewindebohrer DIN376 HSS Form C
Metrischer Gewindebohrer – spiralförmig – HSS
Maschinengewindebohrer DIN376 HSS Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Beschichtung | nein |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 11 mm |
| Antriebsvierkant | 9 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 376 |
| Nutzlänge | 18 mm |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage