844832 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C
GEWINDEBOHRER, METRISCH - SPIRALNUT - HSSE - STAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:844832
Rubix:3266985
EAN:3660338071942




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,4 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 844832 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C
Metrischer Grobgewindebohrer hsse blank spiralgenutet
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,4 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | poliert |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 2,8 mm |
| Antriebsvierkant | 2,1 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 8 mm |
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage