844839 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form C

GEWINDEBOHRER, METRISCH - SPIRALNUT - HSSE - STAHL

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:844839
Rubix:3266982
EAN:3660338072017
844839 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form C
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser12 mm
Gewinde1,75 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 844839 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form C


Metrischer Grobgewindebohrer hsse blank spiralgenutet
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form C
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Gewinde1,75 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtunggeschliffener
Gewindeschneidenmetrisch
Schaftdurchmesser9 mm
Antriebsvierkant7 mm
Steigungswinkel40 °
DIN-Normdin 376
Nutzlänge18,5 mm
Gesamtlänge110 mm
Toleranz6h
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,32 exkl. MwSt.
/ Stück
42,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std