861467 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI

Metrisch - Spiralnut - HSS 3% Vanadium - Multi-Material

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861467
Rubix:3266971
EAN:3660338162701
861467 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser24 mm
Gewinde3 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861467 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI


Metrisch - Spiralnut, Spannut - HSS 3 % Vanadium - Multi-Material Metrische Gewindebohrer.
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser24 mm
Gewinde3 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungverdampft
Gewindeschneidenmetrisch
Schaftdurchmesser18 mm
Antriebsvierkant14,5 mm
Steigungswinkel40 °
DIN-Normdin 376
Nutzlänge30 mm
Gesamtlänge160 mm
Toleranz6h
148,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage