844658 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ INOX
GEWINDEBOHRER, METRISCH - SPIRALNUT - HSSE - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:844658
Rubix:3266979
EAN:3660338072383




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 844658 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ INOX
Metrischer Grobgewindebohrer hsse Edelstahl Spiralnute
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ INOX
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | poliert |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Antriebsvierkant | 9 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 376 |
| Nutzlänge | 20 mm |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage