< Zurück
GUN Schärfmaschine Gewindeschneider mit Innensprühkühlung für metrische und britische Standard Sackloch- und Durchgangsbohrungen

GUN Schärfmaschine Gewindeschneider mit Innensprühkühlung für metrische und britische Standard Sackloch- und Durchgangsbohrungen

Filteroptionen
Kategorien
  • gun schärfmaschine gewindeschneider mit innensprühkühlung für metrische und britische standard sackloch- und durchgangsbohrungen (68)
  • Hersteller
  • dormer
    (2)
  • giss cutline
    (49)
  • roebuck
    (17)
  • 7 Produkt (e) mit 68 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Gewindedurchmesser:4 mm
    • Gewinde:0,7 mm
    • Material des Körpers:hss-e
    15,33 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    832082 Maschinengewindebohrer SL M4x0,7 HSSE STEAM DIN371 6H

    • roebuck:832082
    • rubix:3239860
    • ean:3660338050039
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Gewindedurchmesser:4 mm
    • Gewinde:0,7 mm
    • Material des Körpers:hss-e
    9,53 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    861463 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI

    • giss cutline:861463
    • rubix:3266967
    • ean:3660338162664
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Gewindedurchmesser:16 mm
    • Gewinde:2 mm
    • Material des Körpers:hss-e
    73,92 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    844837 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C

    • Ersetzte Ref.:6840648
    • giss cutline:844837
    • rubix:3266990
    • ean:3660338071997
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Gewindedurchmesser:8 mm
    • Gewinde:1,25 mm
    • Material des Körpers:hss-e
    17,78 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    832116 Maschinengewindebohrer SL M20x2,5 HSS-E DIN 376 6H

    • roebuck:832116
    • rubix:3239307
    • ean:3660338050329
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Gewindedurchmesser:20 mm
    • Gewinde:2,5 mm
    • Material des Körpers:hss-e
    52,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    832130 Maschinengewindebohrer DIN371 HSS Form C

    • giss cutline:832130
    • rubix:3267101
    • ean:3660338050442
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Gewindedurchmesser:3 mm
    • Gewinde:0,5 mm
    • Material des Körpers:hss
    21,40 € exkl. MwSt.
    / 5 Stück
    brand logobrand logo

    E207M4 Maschinengewindebohrer M4 HSS-E DIN 371C 1,5xD 15° blank

    • dormer:E207M4
    • rubix:1017071
    • ean:7320760085400
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
    • Gewindedurchmesser:4 mm
    • Gewinde:0,7 mm
    • Material des Körpers:hss-e
    24,85 € exkl. MwSt.
    / Stück