844840 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form C
GEWINDEBOHRER, METRISCH - SPIRALNUT - HSSE - STAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:844840
Rubix:3266983
EAN:3660338072024




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 844840 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form C
Metrischer Grobgewindebohrer hsse blank spiralgenutet
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Gewinde | 2 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | poliert |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 11 mm |
| Antriebsvierkant | 9 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 376 |
| Nutzlänge | 20 mm |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage