Referenzen
3M:PF-935
Rubix:3480344
Hersteller:7100266041
EAN:04064035014032

Produktdetails : PF-935 Durchflussmesser PF-935 für Gebläseatemschutz
TSI™ Durchflussmesser PF-935 für 3M™ Gebläseatemschutz PF-602E und PF-602E-ASB. Mit diesem digitalen Durchflussmesser wird überprüft, ob die vom Hersteller für die Atemschutzmaske bestimmte Durchflussrate während Wartungsprüfungen erreicht wird, die von autorisierten Servicezentren durchgeführt werden.
Der 3M™ TSI™ Durchflussmesser PF-935 unterstützt autorisierte Servicezentren bei Wartungsprüfungen der 3M™ Gebläseatemschutz-Systeme PF-602E und PF-602E-ASB.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tsi™ durchflussmesser pf-935 |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.073,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.657,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage