0.50X5.00X27.10D-VA Druckfeder VD-072A-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.50X5.00X27.10D-VA
Rubix:146181
Hersteller:VD-072A
0.50X5.00X27.10D-VA Druckfeder VD-072A-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser5,5 mm
Durchmesser des Drahtes0,5 mm
Länge27,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.50X5.00X27.10D-VA Druckfeder VD-072A-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,04 mm, Steigung der Feder (s):2,8 mm, Federrate(R):0,461 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,16 mm, Knicklänge(Lk):10,12 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,294 N, Toleranz Fn (Fntol):0,62 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,017 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,61 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,04 mm, Steigung der Feder (s):2,8 mm, Federrate(R):0,461 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,94 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,16 mm, Knicklänge(Lk):10,12 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):9,294 N, Toleranz Fn (Fntol):0,62 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,54 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,31 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,017 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,61 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser5,5 mm
Durchmesser des Drahtes0,5 mm
Länge27,1 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,93 exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,93 exkl. MwSt. / Stück
2
9,11 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,69 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,21 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,62 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,60 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,20 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,03 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,94 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,84 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,73 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,58 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std