Referenzen
Gutekunst:0.20X1.60X9.20D
Rubix:171853
Hersteller:D-011K




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 1,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Länge | 9,2 mm |
Produktdetails : 0.20X1.60X9.20D Druckfeder D-011K
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,39 mm, Steigung der Feder (s):0,696 mm, Federrate(R):0,318 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,61 mm, Knicklänge(Lk):4,94 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,791 N, Toleranz Fn (Fntol):0,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,711 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,15 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,39 mm, Steigung der Feder (s):0,696 mm, Federrate(R):0,318 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,61 mm, Knicklänge(Lk):4,94 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1,791 N, Toleranz Fn (Fntol):0,15 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,84 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):1,711 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,15 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Länge | 9,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen