Referenzen
Gutekunst:1.50X12.50X30.40D-VA
Rubix:481685
Hersteller:VD-207J-32




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 30,4 mm |
Produktdetails : 1.50X12.50X30.40D-VA Druckfeder VD-207J-32-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,02 mm, Steigung der Feder (s):5,255 mm, Federrate(R):4,124 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,47 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):72,046 N, Toleranz Fn (Fntol):5,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,68 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):68,582 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,22 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,02 mm, Steigung der Feder (s):5,255 mm, Federrate(R):4,124 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,93 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,47 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):72,046 N, Toleranz Fn (Fntol):5,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,68 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):68,582 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,22 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 30,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std