Referenzen
Gutekunst:0.40X4.00X24.10D
Rubix:100746
Hersteller:D-051




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 24,1 mm |
Produktdetails : 0.40X4.00X24.10D-(D-051) Druckfeder D-051
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,96 mm, Steigung der Feder (s):1,848 mm, Federrate(R):0,326 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,65 mm, Knicklänge(Lk):14,45 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,431 N, Toleranz Fn (Fntol):0,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,08 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,221 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,39 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,96 mm, Steigung der Feder (s):1,848 mm, Federrate(R):0,326 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,45 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,65 mm, Knicklänge(Lk):14,45 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,431 N, Toleranz Fn (Fntol):0,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,08 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,6 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,221 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,39 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 24,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std