Referenzen
Gutekunst:1.20X4.80X20.50D
Rubix:65436
Hersteller:D-180X




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 20,5 mm |
Produktdetails : 1.20X4.80X20.50D Druckfeder D-180X
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):2,032 mm, Federrate(R):20,107 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):106,3 N, Toleranz Fn (Fntol):12,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,92 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):92,09 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,05 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):2,032 mm, Federrate(R):20,107 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,21 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):106,3 N, Toleranz Fn (Fntol):12,27 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,92 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):92,09 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,05 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 20,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std