Referenzen
Gutekunst:1.80X9.20X42.00D
Rubix:156656
Hersteller:D-234BC




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 42 mm |
Produktdetails : 1.80X9.20X42.00D Druckfeder D-234BC
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,02 mm, Steigung der Feder (s):3,496 mm, Federrate(R):11,943 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,18 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,82 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):165 N, Toleranz Fn (Fntol):14,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,62 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):147,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,34 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,02 mm, Steigung der Feder (s):3,496 mm, Federrate(R):11,943 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,18 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,82 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):165 N, Toleranz Fn (Fntol):14,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,62 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):147,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):14,34 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 42 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen