Referenzen
Gutekunst:0.80X7.50X45.00D
Rubix:64963
Hersteller:D-127E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,3 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 45 mm |
Produktdetails : 0.80X7.50X45.00D Druckfeder D-127E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,46 mm, Steigung der Feder (s):3,274 mm, Federrate(R):0,733 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,1 mm, Knicklänge(Lk):26,75 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,05 N, Toleranz Fn (Fntol):1,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,56 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,14 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,39 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,46 mm, Steigung der Feder (s):3,274 mm, Federrate(R):0,733 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,1 mm, Knicklänge(Lk):26,75 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,05 N, Toleranz Fn (Fntol):1,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,56 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,14 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,39 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,3 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 45 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std