1.00X20.00X20.00D Druckfeder D-145DF

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.00X20.00X20.00D
Rubix:65256
Hersteller:D-145DF
1.00X20.00X20.00D Druckfeder D-145DF

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser21 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.00X20.00X20.00D Druckfeder D-145DF


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,05 mm, Steigung der Feder (s):5,429 mm, Federrate(R):0,364 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,381 N, Toleranz Fn (Fntol):1,54 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,941 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,53 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,05 mm, Steigung der Feder (s):5,429 mm, Federrate(R):0,364 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,381 N, Toleranz Fn (Fntol):1,54 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,82 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,941 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,53 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Außendurchmesser21 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,70 exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,70 exkl. MwSt. / Stück
2
8,95 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,53 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,82 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,18 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,36 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,89 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,73 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,58 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,50 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,40 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,35 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std