Referenzen
Gutekunst:1.25X17.75X116.00D
Rubix:145771
Hersteller:D-180Y-04




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 116 mm |
Produktdetails : 1.25X17.75X116.00D Druckfeder D-180Y-04
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,65 mm, Steigung der Feder (s):8,5 mm, Federrate(R):0,329 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):89,83 mm, Knicklänge(Lk):78,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):29,59 N, Toleranz Fn (Fntol):2,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,56 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):55,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,48 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,29 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,65 mm, Steigung der Feder (s):8,5 mm, Federrate(R):0,329 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,17 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):89,83 mm, Knicklänge(Lk):78,9 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):29,59 N, Toleranz Fn (Fntol):2,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,56 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):55,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):28,48 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,29 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 116 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std