Referenzen
Gutekunst:1.25X8.00X33.00D
Rubix:65343
Hersteller:D-198




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 33 mm |
Produktdetails : 1.25X8.00X33.00D Druckfeder D-198
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,76 mm, Steigung der Feder (s):3,735 mm, Federrate(R):5,715 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,15 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):103,7 N, Toleranz Fn (Fntol):5,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,8 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):98,81 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,8 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,76 mm, Steigung der Feder (s):3,735 mm, Federrate(R):5,715 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,15 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):103,7 N, Toleranz Fn (Fntol):5,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,8 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):98,81 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,8 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 33 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std