Referenzen
Gutekunst:3.20X40.00X82.00D
Rubix:128411
Hersteller:D-289D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 43,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 82 mm |
Produktdetails : 3.20X40.00X82.00D Druckfeder D-289D
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,67 mm, Steigung der Feder (s):22,514 mm, Federrate(R):4,769 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):60,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):289,2 N, Toleranz Fn (Fntol):17,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):23,21 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):280,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,96 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,67 mm, Steigung der Feder (s):22,514 mm, Federrate(R):4,769 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):60,66 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):289,2 N, Toleranz Fn (Fntol):17,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):23,21 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):280,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):16,96 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 43,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 82 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std