Referenzen
Gutekunst:2.20X16.80X80.00D
Rubix:66044
Hersteller:D-263M-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 80 mm |
Produktdetails : 2.20X16.80X80.00D Druckfeder D-263M-03
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,94 mm, Steigung der Feder (s):6,224 mm, Federrate(R):4,026 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,06 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,94 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):172,9 N, Toleranz Fn (Fntol):10,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):39,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):162,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,25 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,94 mm, Steigung der Feder (s):6,224 mm, Federrate(R):4,026 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,06 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,94 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):172,9 N, Toleranz Fn (Fntol):10,41 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):39,64 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):22,94 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):162,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):10,25 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,2 mm |
| Länge | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen