0.20X2.90X7.50D-VA Druckfeder VD-001-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.20X2.90X7.50D-VA
Rubix:135801
Hersteller:VD-001
0.20X2.90X7.50D-VA Druckfeder VD-001-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser3,1 mm
Durchmesser des Drahtes0,2 mm
Länge7,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.20X2.90X7.50D-VA Druckfeder VD-001-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,12 mm, Steigung der Feder (s):1 mm, Federrate(R):0,082 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,02 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,412 N, Toleranz Fn (Fntol):0,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,388 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,1 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,12 mm, Steigung der Feder (s):1 mm, Federrate(R):0,082 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,48 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,02 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):0,412 N, Toleranz Fn (Fntol):0,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,73 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):0,388 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,1 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser3,1 mm
Durchmesser des Drahtes0,2 mm
Länge7,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,70 exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,70 exkl. MwSt. / Stück
2
8,95 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,53 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,82 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,18 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,36 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,89 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,73 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,58 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,50 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,40 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,35 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen