Referenzen
Gutekunst:1.20X18.80X130.00D
Rubix:65463
Hersteller:D-180L




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 130 mm |
Produktdetails : 1.20X18.80X130.00D Druckfeder D-180L
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,33 mm, Steigung der Feder (s):13,558 mm, Federrate(R):0,335 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):110,86 mm, Knicklänge(Lk):94,02 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):37,1 N, Toleranz Fn (Fntol):2,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,81 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):46,53 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):36,21 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,33 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,33 mm, Steigung der Feder (s):13,558 mm, Federrate(R):0,335 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):110,86 mm, Knicklänge(Lk):94,02 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):37,1 N, Toleranz Fn (Fntol):2,34 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):21,81 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):46,53 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):36,21 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,33 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 130 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std