0.50X5.50X19.90D-VA Druckfeder VD-068A-13-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.50X5.50X19.90D-VA
Rubix:114563
Hersteller:VD-068A-13
0.50X5.50X19.90D-VA Druckfeder VD-068A-13-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser6 mm
Durchmesser des Drahtes0,5 mm
Länge19,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.50X5.50X19.90D-VA Druckfeder VD-068A-13-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,41 mm, Steigung der Feder (s):1,848 mm, Federrate(R):0,313 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,809 N, Toleranz Fn (Fntol):0,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,578 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,5 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,41 mm, Steigung der Feder (s):1,848 mm, Federrate(R):0,313 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,73 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,17 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,809 N, Toleranz Fn (Fntol):0,5 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,47 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,578 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,5 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser6 mm
Durchmesser des Drahtes0,5 mm
Länge19,9 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,35 exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,35 exkl. MwSt. / Stück
2
8,70 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,30 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,98 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,50 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,53 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,15 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,98 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,90 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,80 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,70 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,55 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen