Referenzen
Gutekunst:2.50X16.00X41.00D
Rubix:66102
Hersteller:D-280




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 41 mm |
Produktdetails : 2.50X16.00X41.00D Druckfeder D-280
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):7 mm, Federrate(R):17,665 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,97 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,03 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):353,8 N, Toleranz Fn (Fntol):20,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,08 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):334,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):20,42 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,87 mm, Steigung der Feder (s):7 mm, Federrate(R):17,665 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):20,97 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20,03 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):353,8 N, Toleranz Fn (Fntol):20,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,08 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):334,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):20,42 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2,5 mm |
| Länge | 41 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std