Referenzen
Gutekunst:1.50X20.50X33.30D
Rubix:65625
Hersteller:D-207JQ




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 33,3 mm |
Produktdetails : 1.50X20.50X33.30D Druckfeder D-207JQ
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,01 mm, Steigung der Feder (s):9,086 mm, Federrate(R):1,71 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):39,43 N, Toleranz Fn (Fntol):4,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,25 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):37,71 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,01 mm, Steigung der Feder (s):9,086 mm, Federrate(R):1,71 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):39,43 N, Toleranz Fn (Fntol):4,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,25 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,42 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):37,71 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 33,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std