Referenzen
Gutekunst:0.80X3.60X9.00D
Rubix:64894
Hersteller:D-142AB




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 9 mm |
Produktdetails : 0.80X3.60X9.00D Druckfeder D-142AB
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,29 mm, Steigung der Feder (s):1,491 mm, Federrate(R):16,261 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,43 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):39,52 N, Toleranz Fn (Fntol):5,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):34,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,16 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,29 mm, Steigung der Feder (s):1,491 mm, Federrate(R):16,261 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,43 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):39,52 N, Toleranz Fn (Fntol):5,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,86 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,79 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):34,8 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,16 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std