Referenzen
Gutekunst:1.25X8.00X25.00D-VA
Rubix:65342
Hersteller:VD-197A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 1.25X8.00X25.00D-VA Druckfeder VD-197A-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,88 mm, Steigung der Feder (s):2,794 mm, Federrate(R):4,909 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,15 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):49,826 N, Toleranz Fn (Fntol):5,07 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):45,605 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,01 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,88 mm, Steigung der Feder (s):2,794 mm, Federrate(R):4,909 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,15 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):49,826 N, Toleranz Fn (Fntol):5,07 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,71 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,87 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):45,605 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,01 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9,25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,25 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std