1.25X16.00X40.50D-VA Druckfeder VD-181-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.25X16.00X40.50D-VA
Rubix:94284
Hersteller:VD-181
1.25X16.00X40.50D-VA Druckfeder VD-181-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser17,25 mm
Durchmesser des Drahtes1,25 mm
Länge40,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.25X16.00X40.50D-VA Druckfeder VD-181-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,72 mm, Steigung der Feder (s):11,214 mm, Federrate(R):1,49 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,39 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,11 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47,844 N, Toleranz Fn (Fntol):3,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):46,712 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,15 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,72 mm, Steigung der Feder (s):11,214 mm, Federrate(R):1,49 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,39 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):32,11 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):47,844 N, Toleranz Fn (Fntol):3,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):46,712 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,15 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Außendurchmesser17,25 mm
Durchmesser des Drahtes1,25 mm
Länge40,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
13,38 exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
13,38 exkl. MwSt. / Stück
2
9,42 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,98 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,81 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,93 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,94 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,44 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,20 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,08 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,94 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,82 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,71 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen