Referenzen
Gutekunst:0.55X8.45X23.90D
Rubix:64581
Hersteller:D-090E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 23,9 mm |
Produktdetails : 0.55X8.45X23.90D Druckfeder D-090E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,37 mm, Steigung der Feder (s):6,671 mm, Federrate(R):0,441 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,83 N, Toleranz Fn (Fntol):0,74 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,52 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,631 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,74 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,37 mm, Steigung der Feder (s):6,671 mm, Federrate(R):0,441 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,9 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):20 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):8,83 N, Toleranz Fn (Fntol):0,74 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,52 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):8,631 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,74 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 23,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std