Referenzen
Gutekunst:0.50X5.50X6.60D-VA
Rubix:64668
Hersteller:VD-068A-10




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 6,6 mm |
Produktdetails : 0.50X5.50X6.60D-VA Druckfeder VD-068A-10-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):1,743 mm, Federrate(R):0,939 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,36 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,155 N, Toleranz Fn (Fntol):0,62 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,92 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,62 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):1,743 mm, Federrate(R):0,939 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,36 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,155 N, Toleranz Fn (Fntol):0,62 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,11 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2,92 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,62 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 6,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort