2.80X30.20X50.00D-VA Druckfeder VD-288K-11-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:2.80X30.20X50.00D-VA
Rubix:66224
Hersteller:VD-288K-11
2.80X30.20X50.00D-VA Druckfeder VD-288K-11-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser33 mm
Durchmesser des Drahtes2,8 mm
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2.80X30.20X50.00D-VA Druckfeder VD-288K-11-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,83 mm, Steigung der Feder (s):11,8 mm, Federrate(R):4,882 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):153,929 N, Toleranz Fn (Fntol):13,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,01 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):146,411 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,95 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,83 mm, Steigung der Feder (s):11,8 mm, Federrate(R):4,882 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):153,929 N, Toleranz Fn (Fntol):13,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,01 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,25 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):146,411 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,95 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25 g
Außendurchmesser33 mm
Durchmesser des Drahtes2,8 mm
Länge50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
15,48 exkl. MwSt.
/ Stück
18,42 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
15,48 exkl. MwSt. / Stück
2
10,90 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
10,40 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
8,40 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
5,33 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
4,05 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
3,80 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
3,08 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
2,83 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
2,63 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
2,43 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
2,28 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std