Referenzen
Gutekunst:1.10X6.40X11.00D
Rubix:65268
Hersteller:D-180A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 11 mm |
Produktdetails : 1.10X6.40X11.00D Druckfeder D-180A
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,32 mm, Steigung der Feder (s):2,829 mm, Federrate(R):16,257 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,37 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):71,04 N, Toleranz Fn (Fntol):6,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,92 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):66,33 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,24 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,32 mm, Steigung der Feder (s):2,829 mm, Federrate(R):16,257 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,37 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):71,04 N, Toleranz Fn (Fntol):6,31 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,92 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,05 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):66,33 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,24 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,1 mm |
| Länge | 11 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std