Referenzen
Gutekunst:1.60X7.40X25.00D
Rubix:65651
Hersteller:D-232A-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 1.60X7.40X25.00D Druckfeder D-232A-02
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,64 mm, Steigung der Feder (s):2,925 mm, Federrate(R):20,595 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,11 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):167 N, Toleranz Fn (Fntol):15,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,74 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):149,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,32 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,64 mm, Steigung der Feder (s):2,925 mm, Federrate(R):20,595 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,11 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):167 N, Toleranz Fn (Fntol):15,58 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,74 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):149,5 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):15,32 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen